WRIGHT TOOL 84888 Vakioiskukanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 5-1/2 tuuman koko | AF8NTV 29AT53

WRIGHT TOOL 84888 Vakioiskukanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 5-1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF8NTV Malli: 84888Ristiviite: 29AT53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,432.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus6.625 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5.5 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.9875
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 84821 Vakioiskukanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-5/16 tuuman koko | AF8NQG 29AR93 84821Hex3.125 "1 5 / 16 "€236.36
WRIGHT TOOL 84822 Vakioiskukanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-3/8 tuuman koko | AF8NQH 29AR94 84822Hex3.125 "1.375 "€235.75
WRIGHT TOOL 84823 Vakioiskukanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-7/16 tuuman koko | AF8NQJ 29AR95 84823Hex3.187 "1.437 "€235.75
WRIGHT TOOL 84824 Vakioiskukanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-1/2 tuuman koko | AF8NQK 29AR96 84824Hex3.25 "1.5 "€243.63
WRIGHT TOOL 84825 Vakioiskukanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-9/16 tuuman koko | AF8NQL 29AR97 84825Hex3.25 "1-9 / 16 "€253.85
WRIGHT TOOL 84826 Vakioiskukanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-5/8 tuuman koko | AF8NQM 29AR98 84826Hex3.25 "1.625 "€253.30
WRIGHT TOOL 84827 Vakioiskukanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-11/16 tuuman koko | AF8NQN 29AR99 84827Hex3.25 "1-11 / 16 "€246.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 84888 Vakioiskukanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 5-1/2 tuuman koko
€3,432.14 / yksikkö