SPEEDAIRE Kaksitoiminen NFPA-ilmasylinteri, MX5 / MS4-kiinnitys, 5 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 5" , Tyynyn tyyppi: Pää ja korkki , Sylinterin tyyppi: NFPA , Päätykannen materiaali: Anodisoitu alumiini , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: MX5 / MS4 , Männän materiaali: Yhdistetty , Männänvarren materiaali: Kromattu kotelo karkaistua terästä , Portin koko: 1 / 2 " , Rodin halkaisija: 1" , Tangon kierteen pituus: 1.25 " , Tangon kierteen koko: 3/4 "-16 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5.00CTEF4MAU14AC15.00
22.125 "15 "€741.25
A
5.00CTEF4MAU14AC16.00
23.125 "16 "€835.75
A
5.00CTEF4MAU14AC17.00
24.125 "17 "€741.23
A
5.00CTEF4MAU14AC18.00
25.125 "18 "€835.76

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?