Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 67H76 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 2-3/8 tuuman koko | AF8MYR 29AL71

WRIGHT TOOL 67H76 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 pistettä, 2-3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF8MYR Malli: 67H76Ristiviite: 29AL71

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeTuplakuusio
Kokonaispituus3.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko2.375 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 67H18 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 9/16 tuuman koko | AF8MXM 29AL44 67H182 3 / 32 "9 / 16 "€35.48
WRIGHT TOOL 67H20 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 5/8 tuuman koko | AF8MXN 29AL45 67H202 3 / 32 "5 / 8 "€36.68
WRIGHT TOOL 67H22 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 11/16 tuuman koko | AF8MXP 29AL46 67H222 3 / 32 "11 / 16 "€36.50
WRIGHT TOOL 67H24 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 3/4 tuuman koko | AF8MXQ 29AL47 67H242 3 / 32 "3 / 4 "€37.05
WRIGHT TOOL 67H26 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 13/16 tuuman koko | AF8MXR 29AL48 67H262.125 "13 / 16 "€37.05
WRIGHT TOOL 67H28 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 pistettä, 7/8 tuuman koko | AF8MXT 29AL49 67H282.125 "7 / 8 "€37.85
WRIGHT TOOL 67H30 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 piste, 15/16 tuuman koko | AF8MXU 29AL50 67H302.125 "15 / 16 "€38.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 67H76 Vakioiskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 12 pistettä, 2-3/8 tuuman koko
€126.62 / yksikkö