WOODHEAD 1300390183 Kaksipäinen johtosarja, 5 napaa, uros-naaras, 22 AWG, 5 m

Tuote: CH2ZNU Malli: 1300390183Ristiviite: DND31A-M050
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.27 "
Kaapelivaipan väriHarmaa
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Kaapelin pituus16.4 ft.
Kaapelin tyyppiSuojattu
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä5
Suuntautuminen90 tutkinto
PlatingKulta
Lämpötila-alue-20 - 80 astetta C
TyyppiNainen Mies
Langan koko (AWG)22

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenKaapelin halkaisijaKaapelivaipan materiaaliTyyppiKaapelin pituusYhteystiedotKytkimen tyyppiPituusHinta
WOODHEAD 1300390043 Johdinsarja, 5 -napainen, Uros Naaras, 15 m, Suora, Drop Flex | CH2BLA DNDF11A-M150 1300390043---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390042 Johdinsarja, 5 -napainen, Uros Naaras, 12 m, Suora, Drop Flex | CH2BLC DNDF11A-M120 1300390042---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390199 Johdinsarja, DNET, 5 -napainen, uros, suora, 25 m | CH2BLX DND42NB-M250 1300390199---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390284 Johdinsarja, liitin, 5 -napainen, naaras -paksu runkokaapeli, 1 m | CH2YBT DN5000-M010 1300390284Suoraan--Nainen--Sisäinen säie1m-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390073 Johtosarja, 5 napainen, uros, suora, 2m, TNK | CH2YBX DN41A-M020 1300390073---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390099 Johdinsarja, johto ja astia, 90 asteen uros -naaras, 5 -napainen, 2 m | CH2YKF DN5290A-M020 130039009990 tutkinto--Mies Nainen--Sisäinen säie2m-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390098 Johdinsarja, runkoastia, 7/8-16 tuumaa, urospuolinen naarasliitin, 5-napainen, 1 m | CH2YKH DN5290A-M010 130039009890 tutkinto--Mies Nainen--Sisäinen säie1m-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300390183 Kaksipäinen johtosarja, 5 napaa, uros-naaras, 22 AWG, 5 m