WOODHEAD 1300390099 Johtosarja, johto ja liitin, 90 astetta miehestä naaraan, 5 napaa, 2 m

Tuote: CH2YKF Malli: 1300390099Ristiviite: DN5290A-M020
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kytkimen tyyppiSisäinen säie
kiilauraYksi
Pituus2m
Asennuskierre7/8 " - 16 UN -2A
Napojen lukumäärä5
Suuntautuminen90 tutkinto
Lämpötila-alue-20 - 80 astetta C
TyyppiMies Nainen
Langan koko (AWG)16/18

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenKaapelin halkaisijaKaapelivaipan materiaaliTyyppiKaapelin pituusYhteystiedotKytkimen tyyppiPituusHinta
WOODHEAD 1300390043 Johdinsarja, 5 -napainen, Uros Naaras, 15 m, Suora, Drop Flex | CH2BLA DNDF11A-M150 1300390043---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390042 Johdinsarja, 5 -napainen, Uros Naaras, 12 m, Suora, Drop Flex | CH2BLC DNDF11A-M120 1300390042---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390199 Johdinsarja, DNET, 5 -napainen, uros, suora, 25 m | CH2BLX DND42NB-M250 1300390199---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390284 Johdinsarja, liitin, 5 -napainen, naaras -paksu runkokaapeli, 1 m | CH2YBT DN5000-M010 1300390284Suoraan--Nainen--Sisäinen säie1m-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390073 Johtosarja, 5 napainen, uros, suora, 2m, TNK | CH2YBX DN41A-M020 1300390073---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390098 Johdinsarja, runkoastia, 7/8-16 tuumaa, urospuolinen naarasliitin, 5-napainen, 1 m | CH2YKH DN5290A-M010 130039009890 tutkinto--Mies Nainen--Sisäinen säie1m-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300390309 Johdinsarja, 5 -napainen, uros, naaras, STR/BPM ruostumaton teräs 1m | CH2YKJ DN5210SS-M010 1300390309---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300390099 Johtosarja, johto ja liitin, 90 astetta miehestä naaraan, 5 napaa, 2 m