Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1023B-06 Quick Connect Union Tee, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine | BR9HQL 0666116

WATTS 1023B-06 Quick Connect Union Tee, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine

Varastossa
Tuote: BR9HQL Malli: 1023B-06Ristiviite: 0666116

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
Suorittaa loppuunpolypropeeni
Tulomateriaalipolypropeeni
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Materiaalipolypropeeni
Max. Työpaine10.3 Bar
Valmistaja Sarja1023B
Min. Lämpötila33 astetta F
Outlet-materiaalipolypropeeni
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tuotteen yksityiskohdat:

Quick Connect Union Tee, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS 1023B-04 Quick Connect Union Tee, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine | BR9HQK 0666115 1023B-041 / 4 "1 / 4 "€35.64
WATTS 1023B-08 Quick Connect Union Tee, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine | BR9HQM 0666117 1023B-081 / 2 "1 / 2 "€53.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1023B-06 Quick Connect Union Tee, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 bar Max. Paine
€42.44 / yksikkö