Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS PEM195LF Tyhjiömittari 2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac to 0 | AH7HHG 36TV92

WINTERS INSTRUMENTS PEM195LF tyhjiömittari 2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac 0

Varastossa
Tuote: AH7HHG Malli: PEM195LFRistiviite: 36TV92

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlipainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1/8 "MNPT
Valitse koko2"
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
Ensisijainen sovellusLyijytön
alue30 - 0 tuumaa Hg
AnturimateriaaliPronssi
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 3-2-3%
    • Paine- ja alipainemittarin tyyppi: Alipainemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei
    • Ominaisuudet: Kitkarenkaan rengas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoHinta
WINTERS INSTRUMENTS PEM1297LF Tyhjiömittari 1-1/2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac to 0 | AH7HFL 36TV50 PEM1297LF1.5 "€20.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM195LF tyhjiömittari 2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac 0
€16.87 / yksikkö