VESTIL PBSS-sarjan muoviset irtotavarahyllyt ja -varastot


Suodattaa
Väri: Musta, harmaa , Reunan viimeistely: Neliö , Sisältää asennustarvikkeet: Kyllä , Materiaali: Muovi , Paneelin paksuus: 2 5 / 8 " , Muoto: Suorakulmio , hyllyn materiaali: Muovi , Hyllytyyppi: Hyllyyksikkö
TyyliMalliHyllyn pituusKokoKapasiteetti hyllyä kohtiHyllyn leveysMax. LadataHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
PBSS-3616-4
16 "675 lbs.169 lbs.36 "675 lbs.416 "75 "€609.92
Tarjouspyyntö
B
PBSS-3616-3
16 "500 lbs.167 lbs.36 "500 lbs.316 "51 "€432.29
C
PBSS-3624-4
24 "1000 lbs.250 lbs.36 "-424 "75 "€724.29
Tarjouspyyntö
D
PBSS-6624-4
24 "1850 lbs.463 lbs.66 "1850 lbs.424 "75 "€1,189.65
Tarjouspyyntö
E
PBSS-9624-3
24 "2025 lbs.675 lbs.96 "2025 lbs.324 "51 "€1,073.84
Tarjouspyyntö
F
PBSS-9624-4
24 "2700 lbs.675 lbs.96 "2700 lbs.424 "75 "€1,511.92
Tarjouspyyntö
G
PBSS-3624-3
24 "750 lbs.250 lbs.36 "750 lbs.324 "51 "€513.83
H
PBSS-6624-3
24 "1390 lbs.463 lbs.66 "1390 lbs.324 "51 "€853.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?