Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS 86800 Bar Clamp Ratchet F-clamp 4 tuumaa 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4

WILTON TOOLS 86800 Tankokiristin Räikkä F-kiristin 4 tuumaa 1100 Lb

Varastossa
Tuote: AD4CCE Malli: 86800Ristiviite: 41D465 / LC4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipupalkki
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko1 x 1/2 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)1 x 1 / 2
Palkin leveys (tuumaa)1/2
Kiinnityspinta (tuumaa)7/8 x 1-1/4
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-1/4
Kiinnityspinta W (tuumaa)7/8
kahvan pituus12 "
Kahva materiaaliPudotettu teräs
Kantavuus1100 lb
Maks. Leuan avaaminen12 "
Nimellinen kiristyspaine1100 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1 x 1 / 2
Avaus4 sisään.
Pad tyyppiTasainen
Kääntöalusta7/8 x 1-1 / 4 tuumaa
Kääntyvä tyyppiPallo ja hylsy
Kurkun syvyys2-3 / 8 "
TyyppiRäikkyvä F-pidike
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusMaks. Leuan avaaminenKurkun syvyysTyyppiLeveysHinta
WILTON TOOLS 86810 Baarikiinnike Räikkä F-kiinnitin 8 tuumaa 1200 paunaa AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "1200 lbs.20 "4"Räikkyvä F-pidike1"€106.13
WILTON TOOLS 86820 Baarikiinnike Syvä L-puristin 12 tuumaa 1770 paunaa AD4CCG 41D467 / LC12 8682012 "1770 lb12 "5-1 / 2 "Deep Reach L-pidike1.25 "€127.34
WILTON TOOLS 86830 Baarikiinnike Syvä L-puristin 20 tuumaa 1770 paunaa AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 lb24 "4-3 / 4 "Deep Reach L-pidike1.5 "€142.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 86800 Tankokiristin Räikkä F-kiristin 4 tuumaa 1100 Lb
€78.62 / yksikkö