Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS 86830 Baarikiinnike Syvä L-puristin 20 tuumaa 1770 paunaa AD4CCH 41D468 / LC20

WILTON TOOLS 86830 Tangon puristin Syvä L-kiristin 20 tuumaa 1770 Lb

Varastossa
Tuote: AD4CCH Malli: 86830Ristiviite: 41D468 / LC20

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€142.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipupalkki
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko1-3 / 16 x 9/16 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)1-3/16 x 9/16
Palkin leveys (tuumaa)9/16
Kiinnityspinta (tuumaa)1-1/2
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-1/2
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-1/2
kahvan pituus24 "
Kahva materiaaliPudotettu teräs
Kantavuus1770 lb
Maks. Leuan avaaminen24 "
Nimellinen kiristyspaine1770 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-3/16 x 9/16
Avaus20 sisään.
Pad tyyppiTasainen
Karan halkaisija.3/4 tuumaa
Kääntöalusta1-1 / 2 tuumaa
Kääntyvä tyyppiPallo ja hylsy
Kurkun syvyys4-3 / 4 "
TyyppiDeep Reach L-pidike
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.889
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusMaks. Leuan avaaminenKurkun syvyysTyyppiLeveysHinta
WILTON TOOLS 86800 Bar Clamp Ratchet F-clamp 4 tuumaa 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 lb12 "2-3 / 8 "Räikkyvä F-pidike7 / 8 "€78.62
WILTON TOOLS 86810 Baarikiinnike Räikkä F-kiinnitin 8 tuumaa 1200 paunaa AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "1200 lbs.20 "4"Räikkyvä F-pidike1"€106.13
WILTON TOOLS 86820 Baarikiinnike Syvä L-puristin 12 tuumaa 1770 paunaa AD4CCG 41D467 / LC12 8682012 "1770 lb12 "5-1 / 2 "Deep Reach L-pidike1.25 "€127.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 86830 Tangon puristin Syvä L-kiristin 20 tuumaa 1770 Lb
€142.47 / yksikkö