Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS 86810 Baarikiinnike Räikkä F-kiinnitin 8 tuumaa 1200 paunaa AD4CCF 41D466 / LC8

WILTON TOOLS 86810 Tankokiristin Räikkä F-kiristin 8 tuumaa 1200 Lb

Varastossa
Tuote: AD4CCF Malli: 86810Ristiviite: 41D466 / LC8
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
€104.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipupalkki
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko1 x 1/2 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)1 x 1 / 2
Palkin leveys (tuumaa)1/2
Kiinnityspinta (tuumaa)1 x 1-1 / 2
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-1/2
Kiinnityspinta W (tuumaa)1
kahvan pituus20 "
Kahva materiaaliPudotettu teräs
Kantavuus1200 lbs.
Maks. Leuan avaaminen20 "
Nimellinen kiristyspaine1200 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1 x 1 / 2
Avaus8 sisään.
Pad tyyppiTasainen
Kääntöalusta1 x 1-1 / 2 tuumaa
Kääntyvä tyyppiPallo ja hylsy
Kurkun syvyys4"
TyyppiRäikkyvä F-pidike
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3005
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusMaks. Leuan avaaminenKurkun syvyysTyyppiLeveysHinta
WILTON TOOLS 86800 Bar Clamp Ratchet F-clamp 4 tuumaa 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 lb12 "2-3 / 8 "Räikkyvä F-pidike7 / 8 "€76.56
WILTON TOOLS 86820 Baarikiinnike Syvä L-puristin 12 tuumaa 1770 paunaa AD4CCG 41D467 / LC12 8682012 "1770 lb12 "5-1 / 2 "Deep Reach L-pidike1.25 "€127.50
WILTON TOOLS 86830 Baarikiinnike Syvä L-puristin 20 tuumaa 1770 paunaa AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 lb24 "4-3 / 4 "Deep Reach L-pidike1.5 "€142.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 86810 Tankokiristin Räikkä F-kiristin 8 tuumaa 1200 Lb
€104.07 / yksikkö