Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS 86820 Baarikiinnike Syvä L-puristin 12 tuumaa 1770 paunaa AD4CCG 41D467 / LC12

WILTON TOOLS 86820 Tangon puristin Syvä L-kiristin 12 tuumaa 1770 Lb

Varastossa
Tuote: AD4CCG Malli: 86820Ristiviite: 41D467 / LC12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipupalkki
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko1-3 / 16 x 9/16 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)1-3/16 x 9/16
Palkin leveys (tuumaa)9/16
Kiinnityspinta (tuumaa)1-1/4
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-1/4
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-1/4
kahvan pituus12 "
Kahva materiaaliPudotettu teräs
Kantavuus1770 lb
Maks. Leuan avaaminen12 "
Nimellinen kiristyspaine1770 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-3/16 x 9/16
Avaus12 sisään.
Pad tyyppiTasainen
Karan halkaisija.3/4 tuumaa
Kääntöalusta1-1 / 4 tuumaa
Kääntyvä tyyppiPallo ja hylsy
Kurkun syvyys5-1 / 2 "
TyyppiDeep Reach L-pidike
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.51
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusMaks. Leuan avaaminenKurkun syvyysTyyppiLeveysHinta
WILTON TOOLS 86800 Bar Clamp Ratchet F-clamp 4 tuumaa 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 lb12 "2-3 / 8 "Räikkyvä F-pidike7 / 8 "€76.56
WILTON TOOLS 86810 Baarikiinnike Räikkä F-kiinnitin 8 tuumaa 1200 paunaa AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "1200 lbs.20 "4"Räikkyvä F-pidike1"€104.07
WILTON TOOLS 86830 Baarikiinnike Syvä L-puristin 20 tuumaa 1770 paunaa AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 lb24 "4-3 / 4 "Deep Reach L-pidike1.5 "€142.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 86820 Tangon puristin Syvä L-kiristin 12 tuumaa 1770 Lb
€127.50 / yksikkö