Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS 1800S-8 F-Clamp Spark-Duty Hex Head 4-3 / 4 tuuman kurkun syvyys | AJ2FYU 49P358

WILTON TOOLS 1800S-8 F-Clamp Spark-Duty Hex Head 4-3/4 tuuman kurkun syvyys

Varastossa
Tuote: AJ2FYU Malli: 1800S-8Ristiviite: 49P358

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€103.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräF-kiinnitin
Tangon materiaaliPuristettu teräs
Tangon paksuus (tuumaa)15/32
Palkin leveys (tuumaa)1
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus1800 lbs.
Maks. Leuan avaaminen8
Nimellinen kiristyspaine1800
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1 x 15 / 32
Avaus8
Pad tyyppiV-ura
Kääntyvä tyyppiHex Head
Kurkun syvyys4.75
TyyppiSpark-Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKantavuusMaks. Leuan avaaminenPad tyyppiKurkun syvyysHinta
WILTON TOOLS MMS-4 F-Clamp Spark-Duty Hex Head 2-1/4 tuuman kurkun syvyys | AJ2FYH 49P348 MMS-4Teräs4004Vaihdettava, V-ura2.25€32.71
WILTON TOOLS MMS-8 F-Clamp Spark-Duty Hex Head 2-1 / 4 tuuman kurkun syvyys | AJ2FYJ 49P349 MMS-8Teräs4008Vaihdettava, V-ura2.25€37.87
WILTON TOOLS MMS-12 F-Clamp Spark-Duty Hex Head 2-1/4 tuuman kurkun syvyys | AJ2FYK 49P350 MMS-12Teräs40012Vaihdettava, V-ura2.25€43.94
WILTON TOOLS 660S-8 F-Clamp Spark-Duty Hex Head 4 tuuman kurkun syvyys | AJ2FYL 49P351 660S-8Teräs6608Vaihdettava, V-ura4€63.66
WILTON TOOLS 660S-12 F-Clamp Spark-Duty Hex Head 4 tuuman kurkun syvyys | AJ2FYM 49P352 660S-12Teräs66012Vaihdettava, V-ura4€65.74
WILTON TOOLS 660S-18 F-Clamp Spark-Duty Hex Head 4 tuuman kurkun syvyys | AJ2FYN 49P353 660S-18Teräs66018Vaihdettava, V-ura4€70.22
WILTON TOOLS 1200S-8 F-Clamp Spark-Duty Hex Head 4-3 / 4 tuuman kurkun syvyys | AJ2FYP 49P354 1200S-8Teräs12008Vaihdettava, V-ura4.75€90.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 1800S-8 F-Clamp Spark-Duty Hex Head 4-3/4 tuuman kurkun syvyys
€103.36 / yksikkö