Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FRN-R-60ID -sulake Rk5 Frn-r-id 60a 250vac / 125vdc | AC9CBW 3FKH8

BUSSMANN FRN-R-60ID sulake Rk5 Frn-r-id 60a 250vac/125vdc

Varastossa
Tuote: AC9CBW Malli: FRN-R-60IDRistiviite: 3FKH8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaRK5
Halkaisija13 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sulakevahvistimet60
Sulakepidikkeen koodiK
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä
Pituus3"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot250VAC / 125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.85
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.85
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN FRN-R-10ID -sulake Rk5 Frn-r-id 10a 250vac / 125vdc | AC9CBJ 3FKG6 FRN-R-10ID9 / 16 "10H2"€20.48
BUSSMANN FRN-R-12ID -sulake Rk5 Frn-r-id 12a 250vac / 125vdc | AC9CBK 3FKG7 FRN-R-12ID9 / 16 "12H2"€20.83
BUSSMANN FRN-R-15ID -sulake Rk5 Frn-r-id 15a 250vac / 125vdc | AC9CBL 3FKG8 FRN-R-15ID9 / 16 "15H2"€24.83
BUSSMANN FRN-R-17-1-2ID -varoke Rk5 Frn-r-id 17-1 / 2a 250vac / 125vdc | AC9CBM 3FKG9 FRN-R-17-1-2ID9 / 16 "17.5H2"€20.44
BUSSMANN FRN-R-20ID -sulake Rk5 Frn-r-id 20a 250vac / 125vdc | AC9CBN 3FKH1 FRN-R-20ID9 / 16 "20H2"€26.34
BUSSMANN FRN-R-25ID -sulake Rk5 Frn-r-id 25a 250vac / 125vdc | AC9CBP 3FKH2 FRN-R-25ID9 / 16 "25H2"€20.02
BUSSMANN FRN-R-30ID -sulake Rk5 Frn-r-id 30a 250vac / 125vdc | AC9CBQ 3FKH3 FRN-R-30ID9 / 16 "30H2"€24.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FRN-R-60ID sulake Rk5 Frn-r-id 60a 250vac/125vdc
€38.59 / yksikkö