Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON XMC-0B-000 pakokaasun vaimentimen sumunpoisto, 1-1/2 tuuman porttikoko, 200 maks. Flow CFM | AD6VWE 4B416

WILKERSON xmc-0b-000 pakokaasun vaimentimen sumunpoisto, 1-1/2 tuuman porttikoko, 200 maks. Flow CFM

Varastossa
Tuote: AD6VWE Malli: XMC-0B-000Ristiviite: 4B416

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvaimennin
Asennus1/4 "Slip On Drain -putki
Korkeus8.19 "
Max. Virtaus200 cfm
Max. Paine12 psi
Maks. Lämpötila36 - 122 F
NPT1-1 / 2 "
Leveys3.42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

Wilkerson XMC-0B-000 -äänenvaimenninta käytetään vähentämään kovaa melua ja käsittelemään polttomoottoreiden aiheuttamaa öljysumua. Se on hyödyllinen rakennus-, auto- ja valmistusteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Wilkerson XMC-0B-000 -äänenvaimentimessa on nestepohja, jossa on manuaalinen tyhjennys sumun poistamiseksi.
  • Sen käyttölämpötila-alue on 36 - 122 astetta F.
  • Tässä äänenvaimentimessa on nylonkierteiset päädyt korroosion välttämiseksi.
  • Siinä on boorisilikaattikangas ensisijaisena suodattimena ja PVC-kuitu toissijaisena suodattimena, joka puhdistaa tuloilman.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Wilkerson XMC-0B-000 -äänenvaimennin?

A.

  • Asenna Wilkersonin XMC-pakoäänenvaimennin/sumunpoistaja pneumaattisten venttiilien, ilmamoottorien tai muiden ilmakäyttöisten laitteiden poistoportteihin vähentääksesi työalueen melua ja poistaaksesi öljysumua poistoilmasta.
  • Harkitse yhteisputkien tai jakotukin käyttöä, jos käytössä on useita ilmalaitteita helpottaaksesi huoltoa ja öljysumun keräämisen ja hävittämisen hallintaa.
  • Jos manuaalinen tyhjennys on parempi, kiinnitä muoviletku, jonka sisähalkaisija on 0.25 tuumaa (6.35 mm) XMC-yksikön tyhjennysaukosta sopivaan keräysastiaan.
  • Kun muoviletkua ei käytetä, irrota ajoittain kuminen tyhjennystulpan korkki ja tyhjennä laite manuaalisesti sopivaan kertakäyttöiseen astiaan.

K. Mitä eroa on äänenvaimentimella ja resonaattorilla?

A. Äänenvaimentimet ja resonaattorit vähentävät molemmat pakokaasujen melua, mutta eri tavoin. Äänenvaimentimet käyttävät kammioita ja materiaaleja äänen vaimentamiseen, kun taas resonaattorit käyttävät ääniaaltoja kumoamaan tiettyjä taajuuksia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. VirtausNPTLeveysHinta
WILKERSON XMC-08-000 Äänenvaimennin 1 tuuman Npt | AD6VWF 4B507 XMC-08-0005.83 "110 cfm1"2.36 "€169.68
WILKERSON XMC-04-000 Äänenvaimennin 1/2 tuumaa Npt | AD6VWG 4B508 XMC-04-0003.94 "65 cfm1 / 2 "2.36 "€117.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON xmc-0b-000 pakokaasun vaimentimen sumunpoisto, 1-1/2 tuuman porttikoko, 200 maks. Flow CFM
€214.95 / yksikkö