Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON XMC-08-000 Äänenvaimennin 1 tuuman Npt | AD6VWF 4B507

WILKERSON XMC-08-000 Äänenvaimennin 1 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD6VWF Malli: XMC-08-000Ristiviite: 4B507

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvaimennin
Asennus1/4 "Slip On Drain -putki
Korkeus5.83 "
Max. Virtaus110 cfm
Max. Paine12 psi
Maks. Lämpötila36 - 122 F
NPT1"
Leveys2.36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. VirtausNPTLeveysHinta
WILKERSON XMC-0B-000 pakokaasun vaimentimen sumunpoisto, 1-1/2 tuuman porttikoko, 200 maks. Flow CFM | AD6VWE 4B416 XMC-0B-0008.19 "200 cfm1-1 / 2 "3.42 "€214.95
WILKERSON XMC-04-000 Äänenvaimennin 1/2 tuumaa Npt | AD6VWG 4B508 XMC-04-0003.94 "65 cfm1 / 2 "2.36 "€117.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON XMC-08-000 Äänenvaimennin 1 tuuman Npt
€169.68 / yksikkö