PARKER MB-sarja, 3-tie ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit, 1-osainen venttiilirakenne


Suodattaa
Pallo: 316 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Vartalo tyyli: 3-Way , Vaatimustenmukaisuus: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Kahvan materiaali: Nylon , Max. Höyryn paine: 3000 psi WSP , Istuimen materiaali: AFP , Varren materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Temp. Alue: -65 astetta 300 asteeseen. F , Putken koko: 3 / 8 " , Venttiilin rakenne: 1-osainen
TyyliMalliVarren tyyppiRungon materiaaliYhteyden tyyppiKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoporttiTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
4F-MB6XPFA-SSP
1-osainenRuostumaton teräsFNPT x FNPT x FNPTKiila3000 pis WOG1 / 4 "1 / 4 "AFP€432.52
B
6A-MB6XPFA-SSP
12 "x 51"316 Ruostumaton teräsComp. x Komp. x Komp.Vipu3000 psi WOG3 / 8 "KokoPTFE€515.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?