Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON XMC-04-000 Äänenvaimennin 1/2 tuumaa Npt | AD6VWG 4B508

WILKERSON XMC-04-000 Äänenvaimennin 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD6VWG Malli: XMC-04-000Ristiviite: 4B508
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
€117.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvaimennin
Asennus1/4 "Slip On Drain -putki
Korkeus3.94 "
Max. Virtaus65 cfm
Max. Paine12 psi
Maks. Lämpötila36 - 122 F
NPT1 / 2 "
Leveys2.36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. VirtausNPTLeveysHinta
WILKERSON XMC-0B-000 pakokaasun vaimentimen sumunpoisto, 1-1/2 tuuman porttikoko, 200 maks. Flow CFM | AD6VWE 4B416 XMC-0B-0008.19 "200 cfm1-1 / 2 "3.42 "€214.95
WILKERSON XMC-08-000 Äänenvaimennin 1 tuuman Npt | AD6VWF 4B507 XMC-08-0005.83 "110 cfm1"2.36 "€169.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON XMC-04-000 Äänenvaimennin 1/2 tuuman Npt
€117.38 / yksikkö