KERN AND SOHN FOB-NL-sarjan penkkivaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 230V AC , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliPinnan leveyden punnitseminenHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoYksikötPinnan syvyyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
FOB 3K-4NL
248 mmX x 295 260 95 mm95 mm260 mm+/- 0.6 g248 x 198 mmg, lb198 mm€396.90
B
FOB 10K-3NL
252 mmX x 285 255 90 mm90 mm255 mm+/-3, 6 g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80
C
FOB 7K-4NL
252 mmX x 285 255 90 mm90 mm255 mm+/-1.5, 3 g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80
D
FOB 30K-3NL
252 mmX x 285 255 90 mm90 mm255 mm+/-6, 15 g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80

FOB-NL-sarjan penkkivaa'at

KERN & SOHN FOB-NL -sarjan penkkivaakoja käytetään teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa, joissa tarkka ja luotettava punnitus on välttämätöntä. Nämä pöytävaa'at tarjoavat monipuolisen ratkaisun esineiden ja materiaalien punnitsemiseen varastoihin, tuotantolaitoksiin, laboratorioihin ja kuljetusosastoihin. Tarkkojen mittausominaisuuksiensa ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymänsä ansiosta nämä FOB-NL-sarjan pöytävaa'at varmistavat tehokkuuden varastonhallinnassa, laadunvalvonnassa ja lähetysprosesseissa. Niissä on LCD-näyttö, joka näyttää lukemat tarkasti grammoina/lb/oz. Niiden mukana tulee verkkolaite, joka syöttää sähköä näihin yksiköihin. Näissä penkkivaaoissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu punnituslevy rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?