Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITHERM MT60 mittanauhan korkea lämpötila 60in | AG4KTG 34DA19

UNITHERM MT60-mittanauha, korkea lämpötila 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG4KTG Malli: MT60Ristiviite: 34DA19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Terän pinnoitusEi eristetty
Terän pituus60 "
Lukon tyyppiEi eristetty
MittaustyyppiSAE
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9017800000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus taaksepäin (manuaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
UNITHERM MT60M mittanauha, korkea lämpötila, 60 tuumaa, magneetteja AG4KTH 34DA20 MT60M€120.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM MT60-mittanauha, korkea lämpötila 60 tuumaa
€78.78 / yksikkö