Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 1060605 Turvapaineventtiili 1-1/4in 30psi Pronssi | AE9LBX 6KJ72

APOLLO VALVES 1060605 Turvapaineventtiili 1-1/4in 30psi pronssi

Varastossa
Tuote: AE9LBX Malli: 1060605Ristiviite: 6KJ72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliPronssi
BtuH2,316,000
LevymateriaaliMessinki ASTM B16
Tehdasasetus30 psi
Sisääntulon koko1.25 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1.25 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus8.375 "
Kokonaispituus5 1 / 16 "
Painealue15 - 160 psi
Istuimen materiaaliSilikoni
JousimateriaaliPronssi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuHTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
APOLLO VALVES 10-604-05 Turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 30 Psi Pronssi | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€168.60
APOLLO VENTTIILIT 10-604-10 Turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 50 Psi Pronssi | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VALVES 10-604-15 Turvapaineventtiili 3/4 tuumaa 75 Psi Pronssi | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VENTTIILIT 10-604-20 Turvapaineventtiili 3/4in 100 Psi Pronssi | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VENTTIILIT 10-604-25 Turvapaineventtiili 3/4in 125 Psi Pronssi | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.43
APOLLO VENTTIILIT 10-604-34 Turvapaineventtiili 3/4in 150 Psi Pronssi | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€157.74
APOLLO VALVES 10-605-05 Turvapaineventtiili 1 tuuman 30 Psi Pronssi | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"€177.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 1060605 Turvapaineventtiili 1-1/4in 30psi pronssi
€403.06 / yksikkö