SCHNEIDER ELECTRIC Tornin valohälytintasot


Suodattaa
Nykyinen piirretty: 70mA , Halkaisija: 60mm , Korkeus: 3.5 " , Kotelon materiaali: PBT ja ABS , Pituus: 5.2 " , NEMA-luokitus: IP54 , Käyttölämpötila: -25 astetta 50 astetta C. , Arvosana: IP54 , Äänitaso: 85dB @ 1m , Jännite: 24 VAC/DC , Leveys: 3.6 "
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
XVUC9S
Musta€305.30
B
XVUC9SQ
Hopea€231.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?