erä | Eristetty työkalusarja |
Aseman koko | 3 / 8 " |
Maks. Käytä jännitettä | 1000 VAC |
Palojen lukumäärä | 80 |
Mukana pähkinäohjaimet | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm |
Pihdit mukana | Taivutetut nenäpihdit 6-5 / 16 ", kaapelileikkurit 6-5 / 16", yhdistelmäpihdit 9 ", lävistäjäleikkurit 6-5 / 16", korkean vivun leikkurit 8 ", pitkät litteät pihdit 6-5 / 16", (2) Pitkäkärkiset pihdit: 6-5 / 16 ", 8", kuorintapihdit 6-5 / 16 " |
suojaa | Jopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan |
Ruuvimeisselit mukana | (10) uraruuvitaltat: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8, 10 mm (4) ristipääruuvimeisselit: # 0, # 1, # 2, # 3, (2) uritetut Phillips-pääteajurit : # 1, # 2, (2) Robertson Square -ruuvimeisselit: # 1, # 2, (10) T-kahvan kuusiokoloelementit: 5/32 ", 3/16", 7/32 " |
Sisältää pistorasiat | (14) 3/8" Dr 12 pt. Pistorasiat: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mm |
Työkalujen säilytys sisältyy | Kyllä |
Sisältää työkalun säilytystyypin | tapaus |
Avaimet mukana | Säädettävä jakoavain 8 " |