Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0146.2040CN2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 5 / 16-18 luonnon kiillotettu | AE9GTA 6JRR1

KIPP K0146.2040CN2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 5/16-18 luonnonkiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GTA Malli: K0146.2040CN2Ristiviite: 6JRR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattoman teräksen nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija1.57 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiPalm-ote
Kokonaiskorkeus0.99
TyyliTyyli B
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiTyyli B

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliTyyppiHinta
KIPP K0146.3040CN2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 5 / 16-18 luonnon kiillotettu | AE9GTJ 6JRR9 K0146.3040CN2Style CStyle C€26.63
KIPP K0146.4040A32 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 5/16-18 Luonnollinen kiillotettu | AE9GTT 6JRT7 K0146.4040A32Style DStyle D€32.24
KIPP K0146.5040A32 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 5 / 16-18 luonnon kiillotettu | AE9GUB 6JRU5 K0146.5040A32Style EStyle E€31.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0146.2040CN2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi 5/16-18 luonnonkiillotettu
€24.98 / yksikkö