Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 26790 Precision Driver Set Torx (r) 6kpl | AC2TFQ 2MPL2

WIHA TOOLS 26790 Precision Driver Set Torx (r) 6kpl

Varastossa
Tuote: AC2TFQ Malli: 26790Ristiviite: 2MPL2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunkromi
KahvaMuovi
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivällä korkilla
Kahva materiaaliMuovi
Palojen lukumäärä6
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren muotoPyöreä
Koot sisältyvätT6, T7, T8, T9, T10, T15
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäTorx (R) / Tähti
VihjetyyppiTorx (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaeräPalojen lukumääräKoot sisältyvätVinkityyliryhmäVihjetyyppiHinta
WIHA TOOLS 26192 Precision Driver Set Slotted/philips 5kpl | AC2TFJ 2MPK5 26192MuoviTarkkuusruuvimeisselisarja5Uritettu 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1Urat / PhillipsUra ja Phillips€48.39
WIHA TOOLS 26194 Precision Driver Set Phillips 4kpl | AC2TFK 2MPK6 26194MuoviTarkkuusruuvimeisselisarja4# 000, # 00, # 0, # 1Phillips / ristipistePhillips€27.68
WIHA TOOLS 27393 Precision Driver Set Slotted/phillips 7kpl | AC2TFR 2MPL3 27393ESDESD-ruuvimeisselisarja7Ura 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1Urat / PhillipsUra ja Phillips€75.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 26790 Precision Driver Set Torx (r) 6kpl
€59.84 / yksikkö