PRECISION BRAND Arbor Shim Pvc 0.0200 Id


Suodattaa
Väri: Keltainen , Sisällä Dia. Toleranssi: +0.015 " , Materiaali: PVC , ulkopuolella Dia. Toleranssi: +/- 0.005 " , Rockwellin kovuus: Ei arvioitu , Temp. Alue: -10 - 155 astetta , Vetolujuus: 6600 psi , Paksuus: 0.508mm , Paksuustoleranssi: +/- 0.001 "
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
44711
0.375 "0.625 "€33.60
A
44725
0.500 "0.75 "€36.92
B
44739
0.625 "1"€38.17
A
44753
0.750 "1.125 "€37.47
A
44767
0.875 "1.375 "€36.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?