Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 27393 Precision Driver Set Slotted/phillips 7kpl | AC2TFR 2MPL3

WIHA TOOLS 27393 Precision Driver Set Slotted/philips 7 kpl

Varastossa
Tuote: AC2TFR Malli: 27393Ristiviite: 2MPL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-ruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunkromi
KahvaESD
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivällä korkilla
Kahva materiaaliMuovi
MateriaaliKromivanadiinimolybdeenityökaluteräs
Palojen lukumäärä7
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren muotoPyöreä
Koot sisältyvätUra 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäUrat / Phillips
VihjetyyppiUra ja Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaeräPalojen lukumääräKoot sisältyvätVinkityyliryhmäVihjetyyppiHinta
WIHA TOOLS 26192 Precision Driver Set Slotted/philips 5kpl | AC2TFJ 2MPK5 26192MuoviTarkkuusruuvimeisselisarja5Uritettu 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1Urat / PhillipsUra ja Phillips€48.39
WIHA TOOLS 26194 Precision Driver Set Phillips 4kpl | AC2TFK 2MPK6 26194MuoviTarkkuusruuvimeisselisarja4# 000, # 00, # 0, # 1Phillips / ristipistePhillips€27.68
WIHA TOOLS 26790 Precision Driver Set Torx (r) 6kpl | AC2TFQ 2MPL2 26790MuoviTarkkuusruuvimeisselisarja6T6, T7, T8, T9, T10, T15Torx (R) / TähtiTorx (R)€59.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 27393 Precision Driver Set Slotted/philips 7 kpl
€75.47 / yksikkö