Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 26192 Precision Driver Set Slotted/philips 5kpl | AC2TFJ 2MPK5

WIHA TOOLS 26192 Precision Driver Set Slotted/philips 5 kpl

Varastossa
Tuote: AC2TFJ Malli: 26192Ristiviite: 2MPK5
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
€48.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunkromi
KahvaMuovi
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivällä korkilla
Kahva materiaaliMuovi
Palojen lukumäärä5
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren muotoPyöreä
Koot sisältyvätUritettu 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäUrat / Phillips
VihjetyyppiUra ja Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaeräPalojen lukumääräKoot sisältyvätVinkityyliryhmäVihjetyyppiHinta
WIHA TOOLS 26194 Precision Driver Set Phillips 4kpl | AC2TFK 2MPK6 26194MuoviTarkkuusruuvimeisselisarja4# 000, # 00, # 0, # 1Phillips / ristipistePhillips€27.68
WIHA TOOLS 26790 Precision Driver Set Torx (r) 6kpl | AC2TFQ 2MPL2 26790MuoviTarkkuusruuvimeisselisarja6T6, T7, T8, T9, T10, T15Torx (R) / TähtiTorx (R)€59.84
WIHA TOOLS 27393 Precision Driver Set Slotted/phillips 7kpl | AC2TFR 2MPL3 27393ESDESD-ruuvimeisselisarja7Ura 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1Urat / PhillipsUra ja Phillips€75.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 26192 Precision Driver Set Slotted/philips 5 kpl
€48.39 / yksikkö