Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN WPBA1 -kotelon painonappi, viisto 1 reikä | AC3PDG 2VB54

WIEGMANN WPBA1-kotelo Painike, kalteva 1 reikä

Varastossa
Tuote: AC3PDG Malli: WPBA1Ristiviite: 2VB54

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€175.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys4.78 "
Korkeus3.5 "
Reiän koko30mm
MateriaaliHiiliteräs
AsennustyyliUlkoiset jalat
NEMA-luokitus12/13
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä1
TyyppiKalteva etu
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusReikien lukumääräLeveysHinta
WIEGMANN WPBA2 -kotelon painonappi, kalteva 2 reikää | AC3PDH 2VB55 WPBA24.78 "3.5 "25.5 "€223.52
WIEGMANN WPBA3 -kotelon painonappi 3 kaltevaa reikää | AC3PDJ 2VB56 WPBA34.78 "3.5 "37.75 "€257.03
WIEGMANN WPBA4 -kotelon painonappi, kalteva 4 reikää | AC3PDK 2VB57 WPBA44.78 "3.5 "410 "€262.07
WIEGMANN WPBA6 -kotelon painonappi, kalteva 6 reikää | AC3PDL 2VB58 WPBA66.66 "7.25 "68.5 "€375.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WPBA1-kotelo Painike, kalteva 1 reikä
€175.53 / yksikkö