CHERNE Isot suutulpat, alkuperäinen koko


Chernen alkuperäiset Big-Mouth-tulpat on suunniteltu ohituspumppaukseen tai painovoiman ohitukseen.

Suodattaa
Silmä sisäpuolella Dia .: 3 / 8 " , Materiaali: Alumiini , Tyyppi: Pneumaattinen
TyyliMalliNimellinen Koko(M) NPT-koko (tuumaa)alueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusHinta (ei alv)
A
269008
8 "- 10"47.25 "10.25"11 psi/25 jalkaa35 psi6.94 "14.88 "€773.38
A
269028
12 "- 15"610.62 "15.25"11 psi/25 jalkaa30 psi10.25 "17.88 "€1,502.72

Toimintamekanismi

  • Pneumaattiset tulpat voidaan sijoittaa putkeen putken halkaisijaa vastaavalle etäisyydelle.
  • Liitä täyttöletkun toinen pää täyttöliittimeen.
  • Kiinnitä/tuki pistoke.
  • Täytä paine tulppaan täyttöletkun kautta ja anna sen tasaantua.
  • Jatka putken testaamista tai muita tulpan käyttötarkoituksia.
  • Vapauta tulpan painetta vaara-alueen ulkopuolelta, kunnes tulppa on täysin tyhjennetty, ja irrota tuki-/sulkujärjestelmä.

Ominaisuudet

  • Alkuperäisissä Cherne Big-Mouth -tulpissa on vaihdettava, suuri urospuolinen NPT-kierteinen ohituslaippa.
  • Ne on varustettu irrotettavalla 3/8 tuuman silmukkapultilla tulppien laskemiseksi ja nostamiseksi poly-lift-köyden avulla.
  • Näissä yksiköissä on irrotettava säiliöventtiili, joka on helppo vaihtaa valinnaisella pikakatkaisijalla.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 9001
  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mistä ohituslaippa on tehty?

Siinä on kevyt alumiinirakenne, joka parantaa joustavuutta ja kestävyyttä.

Mikä on Chernen pneumaattisten tulppien säilyvyys?

Cherne tarjoaa 2 vuoden takuun kaikille pneumaattisille tulpille (valmistuspäivästä alkaen), kun niitä säilytetään valvotuissa olosuhteissa ja 0–125 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Kuinka usein tulppien painetta tulee tarkkailla?

Täyttöpaine tulee tarkistaa ja ylläpitää vähintään kerran 4 tunnin välein käytön aikana.

Mitä tapahtuu tulppien yli- tai alitäyttyessä?

  • Liiallinen täyttö: Se voi aiheuttaa pistokkeen irtoamisen ja repeytymisen äärimmäisellä nopeudella.
  • Alitäyttö: Se voi saada materiaalin ja kiinnitetyn tulpan irtoamaan putkesta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?