Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN WAPWK1308NF -koteloikkuna | AD8KAE 4KP48

WIEGMANN WAPWK1308NF Koteloikkunasarja

Varastossa
Tuote: AD8KAE Malli: WAPWK1308NFRistiviite: 4KP48

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloikkuna
VäriANSI 61 Harmaa
Aukon korkeus14.69 sisään.
Aukon leveys9.69 sisään.
Syvyys0.69 "
Suorittaa loppuunANSI 61 Polyesteriteho
Kehyksen syvyys0.31 "
Kehyksen korkeus15.5 sisään.
KehysmateriaaliRaskas teräs
runko Leveys10.5 sisään.
Korkeus14.69 "
pintaFosfotoida
TyyppiRaskas teräsrunko
Leveys9.69 "
Ikkunan korkeus13 "
Ikkunan leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi7308305015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Täysin tiivistetty vesitiiviin tiivisteen ylläpitämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan leveysVäriSuorittaa loppuunKehysmateriaaliKorkeusTyyppiLeveysIkkunan korkeusHinta
WIEGMANN WAPWK0905NF -koteloikkuna | AD8KAD 4KP46 WAPWK0905NF5.5 "ANSI 61 HarmaaANSI 61 PolyesteritehoRaskas teräs10.69 "Raskas teräsrunko7.19 "9"€252.50
WIEGMANN WAPWK1308SS -koteloikkuna | AD8KAF 4KP49 WAPWK1308SS8"Ruostumaton teräsRakeinen304 Ruostumaton teräs14.69 "Tyypin 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu ikkuna9.69 "13 "€523.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WAPWK1308NF Koteloikkunasarja
€290.55 / yksikkö