ACCURIDE 3307-sarjan keskitehoinen liukumäki ylimatkalla


Suodattaa
Sulkemistyyppi: Pehmeä sulje , Väri: Hopea , Jatkettu pituus: 32 " , Laajennuksen tyyppi: 3/4 jatke , Laitteisto: Ei sisälly , Korkeus: 1 13 / 16 " , Materiaali: Teräs , Asennustyyppi: Kiinnike tai kova , Matkan yli: 1" , Ruuvin koko: #8 , Ruuvin tyyppi: Pannun pää , Testattu laatikon leveys: 16 " , Leveys: 1 / 2 "
TyyliMalliSuljettu pituusMatkan pituusKantavuusSuorittaa loppuunPkg. MääräHinta (ei alv)
A
C 3307-18D
18 "19 "150 lbSinkitty2€147.03
A
C 3307-20D
20 "21 "150 lbSinkitty2€150.19
A
C 3307-22D
22 "23 "150 lbSinkitty2€156.46
A
C 3307-24D
24 "25 "150 lbSinkitty2€161.18
A
C 3307-26D
26 "27 "150 lbSinkitty2€165.83

3307-sarjan keskitehoinen liukumäki ylimatkalla

  • Accuride C 3307-18D -pehmeän sulkeutuva vetolaatikko, joka auttaa laatikoita avautumaan ja sulkeutumaan sujuvasti
  • Integroitu yksinkertaisella etusalpan irtikytkentätoiminnolla ja kätevällä lukitustoiminnolla pitämään laatikoita, tarjottimia ja alustaa tukevasti sijoitettuna auki ollessa, mikä helpottaa pääsyä
  • Molemmilla puolilla on vipu tai painike, joka vapauttaa lukon
  • Kiinnitysruuvit mukana

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?