Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN WAPWK1308SS -koteloikkuna | AD8KAF 4KP49

WIEGMANN WAPWK1308SS Koteloikkunasarja

Varastossa
Tuote: AD8KAF Malli: WAPWK1308SSRistiviite: 4KP49

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€523.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloikkuna
VäriRuostumaton teräs
Aukon korkeus14.69 sisään.
Aukon leveys9.69 sisään.
Syvyys0.69 "
Suorittaa loppuunRakeinen
Kehyksen syvyys0.31 "
Kehyksen korkeus15.5 sisään.
Kehysmateriaali304 Ruostumaton teräs
runko Leveys10.5 sisään.
Korkeus14.69 "
TyyppiTyypin 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu ikkuna
Leveys9.69 "
Ikkunan korkeus13 "
Ikkunan leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi7308305015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Täysin tiivistetty vesitiiviin tiivisteen ylläpitämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan leveysVäriSuorittaa loppuunKehysmateriaaliKorkeusTyyppiLeveysIkkunan korkeusHinta
WIEGMANN WAPWK0905NF -koteloikkuna | AD8KAD 4KP46 WAPWK0905NF5.5 "ANSI 61 HarmaaANSI 61 PolyesteritehoRaskas teräs10.69 "Raskas teräsrunko7.19 "9"€252.50
WIEGMANN WAPWK1308NF -koteloikkuna | AD8KAE 4KP48 WAPWK1308NF8"ANSI 61 HarmaaANSI 61 PolyesteritehoRaskas teräs14.69 "Raskas teräsrunko9.69 "13 "€290.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WAPWK1308SS Koteloikkunasarja
€523.14 / yksikkö