Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-AY-AU Monikaasuilmaisin H2s/co Alkalinen Australia Keltainen | AB7JKZ 23M848

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-AY-AU Monikaasuilmaisin H2s/co Alkaline Australia Keltainen

Varastossa
Tuote: AB7JKZ Malli: QT-00HM-AY-AURistiviite: 23M848

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,277.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 2 kaasua, Australia
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun14 hr.
Akun tyyppiEmäksinen
Syvyys1.875 "
TunnistaaRikkivety, hiilimonoksidi
näyttöGraafinen LCD-näyttö
KaasutyyppiH2S, CO
Korkeus5.125 "
Kotelon väriKeltainen
Käyttölämpötila alue-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)
päätöslauselmaH2S (1 ppm: n lisäys), CO (1 ppm: n lisäys)
AnturialueH2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAkunAkun tyyppipäätöslauselmaAnturialueLeveysSyvyysTunnistaaHinta
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-Y-AU Monikaasuilmaisin H2s / co Australia keltainen | AB7JDC 23M623 XT-00HM-Y-AUMonikaasuilmaisin, 2 kaasua, Australia8-13 tuntia.LitiumpolymeeriH2S (1 ppm: n lisäys), CO (1 ppm: n lisäys)H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Rikkivety, hiilimonoksidi€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-B-AU Monikaasuilmaisin H2s / co Australia Musta | AB7JDD 23M624 XT-00HM-B-AUMonikaasuilmaisin, 2 kaasua, Australia8-13 tuntia.LitiumpolymeeriH2S (1 ppm: n lisäys), CO (1 ppm: n lisäys)H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 16 "2"Rikkivety, hiilimonoksidi€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-Y-AU Monikaasuilmaisin O2 / co Australia keltainen | AB7JDX 23M706 XT-X00M-Y-AUMonikaasuilmaisin, 2 kaasua, Australia8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)2 - 0%, CO - 30.0 ppm2 13 / 16 "2"Happi, hiilimonoksidi€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-B-AU Monikaasuilmaisin O2 / co Australia Musta | AB7JDY 23M707 XT-X00M-B-AUMonikaasuilmaisin, 2 kaasua, Australia8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)2 - 0%, CO - 30.0 ppm2 13 / 16 "2"Happi, hiilimonoksidi€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-Y-AU Monikaasuilmaisin O2 / h2s Australia keltainen | AB7JEP 23M722 XT-X0H0-Y-AUMonikaasuilmaisin, 2 kaasua, Australia8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)2 - 0%, H30.0S 2 - 0 ppm2 13 / 16 "2"Happi, rikkivety€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-B-AU Monikaasuilmaisin O2 / h2s Australia Musta | AB7JEQ 23M723 XT-X0H0-B-AUMonikaasuilmaisin, 2 kaasua, Australia8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)2 - 0%, H30.0S 2 - 0 ppm2 13 / 16 "2"Happi, rikkivety€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-XW00-Y-AU Monikaasuilmaisin O2 / lel Australia keltainen | AB7JFY 23M753 XT-XW00-Y-AUMonikaasuilmaisin, 2 kaasua, Australia8-13 tuntia.LitiumpolymeeriO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1% LEL: n lisäys)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v2 13 / 16 "2"Happi, palava€1,632.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-00HM-AY-AU Monikaasuilmaisin H2s/co Alkaline Australia Keltainen
€1,277.76 / yksikkö