WIEGMANN WAGARD6 Muffinituulettimen sormisuoja 6 25/32 tuumaa | AB2JVY 1MDU5

WIEGMANN WAGARD6 Muffinssituulettimen sormisuoja 6 25/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2JVY Malli: WAGARD6Ristiviite: 1MDU5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€39.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuffinituulettimen sormisuoja
Tuulettimen koolle (tuumaa)6-25/32
MateriaaliGalvanoitu nikkelikromiteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuulettimen koolle (tuumaa)Hinta
WIEGMANN WAGARD10 Muffinituulettimen sormisuoja 10 tuumaa | AB4NUN 1ZHV7 WAGARD 1010€67.12
WIEGMANN WAGARD4 Muffinituulettimen sormisuoja 4 23/32 tuumaa | AB4NUP 1ZHV8 WAGARD 44-23/32€29.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WAGARD6 Muffinssituulettimen sormisuoja 6 25/32 tuumaa
€39.82 / yksikkö