Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN WAGARD4 Muffinituulettimen sormisuoja 4 23/32 tuumaa | AB4NUP 1ZHV8

WIEGMANN WAGARD4 Muffinssituulettimen sormisuoja 4 23/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4NUP Malli: WAGARD4Ristiviite: 1ZHV8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuffinituulettimen sormisuoja
Tuulettimen koolle (tuumaa)4-23/32
MateriaaliGalvanoitu nikkelikromiteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuulettimen koolle (tuumaa)Hinta
WIEGMANN WAGARD6 Muffinituulettimen sormisuoja 6 25/32 tuumaa | AB2JVY 1MDU5 WAGARD 66-25/32€39.82
WIEGMANN WAGARD10 Muffinituulettimen sormisuoja 10 tuumaa | AB4NUN 1ZHV7 WAGARD 1010€67.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WAGARD4 Muffinssituulettimen sormisuoja 4 23/32 tuumaa
€29.86 / yksikkö