WIEGMANN SDN12363110 Laippakiinnitteinen levykotelo 10d x 31.38wx 36 H | AD8JZV 4KP35

WIEGMANN SDN12363110 Laippaan asennettu levykotelo 10d x 31.38 lx 36 K

Varastossa
Tuote: AD8JZV Malli: SDN12363110Ristiviite: 4KP35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,658.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys10 "
Kotelon kannen ominaisuudetReikät Mtg-käyttökahvalle
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Tiivistepolyuretaani
Korkeus36 "
Sisäpaneeli3A933
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Käytettävä avautumissyvyys8.91 "
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.63
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
WIEGMANN SDN12362508 Laippakiinnitteinen levykotelo 8d x 25.38wx 36 H | AD8JZU 4KP34 SDN123625088"36 "3A9326.91 "25.38 "€1,448.45
WIEGMANN SDN12202108 laipalle asennettu levykotelo 8 x 21.34 x 20 | AE7ZLC 6C735 SDN122021088"20 "3A9226.91 "21.38 "€1,893.65
WIEGMANN SDN12242508 Laippakiinnitteinen levykotelo 8 x 25.38 x 24 tuumaa | AE7ZLD 6C736 SDN122425088"24 "2W8296.91 "25.38 "€1,240.22
WIEGMANN SDN12302510 Laippakiinnitteinen levykotelo 10 x 25.38 x 30 tuumaa | AE7ZLE 6C738 SDN1230251010 "30 "3A9248.91 "25.38 "€1,447.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN SDN12363110 Laippaan asennettu levykotelo 10d x 31.38 lx 36 K
€1,658.51 / yksikkö