WIEGMANN SDN12302510 Laippakiinnitteinen levykotelo 10 x 25.38 x 30 tuumaa | AE7ZLE 6C738

WIEGMANN SDN12302510 Laippaan asennettu levykotelo 10 x 25.38 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7ZLE Malli: SDN12302510Ristiviite: 6C738

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,355.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys10 "
Kotelon kannen ominaisuudetReikät Mtg-käyttökahvalle
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Tiivistepolyuretaani
Korkeus30 "
Sisäpaneeli3A924
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Käytettävä avautumissyvyys8.91 "
Leveys25.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.365
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)89.92
Laivan leveys (cm)80.52
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
WIEGMANN SDN12362508 Laippakiinnitteinen levykotelo 8d x 25.38wx 36 H | AD8JZU 4KP34 SDN123625088"36 "3A9326.91 "25.38 "€1,387.00
WIEGMANN SDN12363110 Laippakiinnitteinen levykotelo 10d x 31.38wx 36 H | AD8JZV 4KP35 SDN1236311010 "36 "3A9338.91 "31.12 "€1,658.51
WIEGMANN SDN12202108 laipalle asennettu levykotelo 8 x 21.34 x 20 | AE7ZLC 6C735 SDN122021088"20 "3A9226.91 "21.38 "€1,096.83
WIEGMANN SDN12242508 Laippakiinnitteinen levykotelo 8 x 25.38 x 24 tuumaa | AE7ZLD 6C736 SDN122425088"24 "2W8296.91 "25.38 "€1,043.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN SDN12302510 Laippaan asennettu levykotelo 10 x 25.38 x 30 tuumaa
€1,355.51 / yksikkö