WIEGMANN SDN12202108 laipalle asennettu levykotelo 8 x 21.34 x 20 | AE7ZLC 6C735

WIEGMANN SDN12202108 Laippaan asennettu levykotelo 8 x 21.34 x 20

Varastossa
Tuote: AE7ZLC Malli: SDN12202108Ristiviite: 6C735

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,096.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudetReikät Mtg-käyttökahvalle
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Tiivistepolyuretaani
Korkeus20 "
Sisäpaneeli3A922
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Käytettävä avautumissyvyys6.91 "
Leveys21.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
WIEGMANN SDN12362508 Laippakiinnitteinen levykotelo 8d x 25.38wx 36 H | AD8JZU 4KP34 SDN123625088"36 "3A9326.91 "25.38 "€1,387.00
WIEGMANN SDN12363110 Laippakiinnitteinen levykotelo 10d x 31.38wx 36 H | AD8JZV 4KP35 SDN1236311010 "36 "3A9338.91 "31.12 "€1,658.51
WIEGMANN SDN12242508 Laippakiinnitteinen levykotelo 8 x 25.38 x 24 tuumaa | AE7ZLD 6C736 SDN122425088"24 "2W8296.91 "25.38 "€1,043.87
WIEGMANN SDN12302510 Laippakiinnitteinen levykotelo 10 x 25.38 x 30 tuumaa | AE7ZLE 6C738 SDN1230251010 "30 "3A9248.91 "25.38 "€1,355.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN SDN12202108 Laippaan asennettu levykotelo 8 x 21.34 x 20
€1,096.83 / yksikkö