Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709B87- Wing Nut, Steel Zinc, 5/16-18 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTZ 5MMY5

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709B87- Siipimutteri, terässinkki, kierrekoko 5/16-18, siipiväli 1-5/8 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4RTZ Malli: 0-DE-709B87-Ristiviite: 5MMY5
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
€59.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.7 / 8 "
Luokka2
Korkeus11 / 16 "
MateriaaliTeräs
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka2B
Rockwellin kovuusHB 82-92
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Siipiväli1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709B87- Siipimutteri, terässinkki, kierrekoko 5/16-18, siipiväli 1-5/8 tuumaa, 10 pk
€59.36 /pakkaus