Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN PBSS03 -kotelon painike | AD8JZF 4KP17

WIEGMANN PBSS03-kotelon painike

Varastossa
Tuote: AD8JZF Malli: PBSS03Ristiviite: 4KP17

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€312.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriANSI 61 -jauhemaali, ruostumaton
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys2.81 "
Mitat D1-7 / 8 "
Mitat E1-3 / 4 "
Mitat F2-3 / 8 "
Mitat G8-1 / 2 "
Korkeus8"
Reiän koko30mm
MateriaaliRuostumaton teräs
NEMA-luokitus4, 4X, 12, 13
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä3
TyyppiÖljy tiukka
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusSyvyysMitat DReikien lukumääräLeveysMitat EMitat FMitat GHinta
WIEGMANN PB1 -kotelon painonappi | AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"€134.37
WIEGMANN PB2 -kotelon painonappi | AC3TTX 2W835 PB24, 12, 132.81 "1-7 / 8 "23.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "6-1 / 4 "€170.66
WIEGMANN PB3 -kotelon painonappi | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7 / 8 "33.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "8-1 / 2 "€184.73
WIEGMANN PB6 -kotelon painonappi | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5 / 8 "66.25 "2-1 / 8 "5-3 / 8 "10 "€346.63
WIEGMANN PB4 -kotelon painonappi | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7 / 8 "43.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "10-3 / 4 "€196.22
WIEGMANN PB9 -kotelon painike | AC8GTB 3A935 PB94, 12, 133.09 "2-5 / 8 "98.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "10 "€436.76
WIEGMANN PB12 -kotelon painonappi | AC8GTC 3A936 PB124, 12, 133.09 "2-5 / 8 "128.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "12-1 / 4 "€336.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN PBSS03-kotelon painike
€312.81 / yksikkö