UUSI PIG PAN201 imukykyinen tyyny pannulla musta / harmaa | AF9QYE 30RC70

NEW PIG PAN201 imukykyinen tyyny musta/harmaa

Varastossa
Tuote: AF9QYE Malli: PAN201Ristiviite: 30RC70

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€261.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny pannulla
VäriMusta / Harmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus10.375 "
MateriaaliErittäin tiheä polypropeeni / polypropeeni / selluloosa
Absorboitu määrä / kg.12 gal.
Leveys10.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)46.36
HS-koodi4706200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PAN201 imukykyinen tyyny musta/harmaa
€261.77 / yksikkö