Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN PB2 -kotelon painonappi | AC3TTX 2W835

WIEGMANN PB2-kotelon painike

Varastossa
Tuote: AC3TTX Malli: PB2Ristiviite: 2W835
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
€170.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriANSI 61 -jauhemaali, ruostumaton
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys2.81 "
Mitat D1-7 / 8 "
Mitat E1-3 / 4 "
Mitat F2-3 / 8 "
Mitat G6-1 / 4 "
Korkeus5.75 "
Reiän koko30mm
Materiaali14-mittari terästä
NEMA-luokitus4, 12, 13
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä2
TyyppiÖljy tiukka
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8538908060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusSyvyysMitat DReikien lukumääräLeveysMitat EMitat FMitat GHinta
WIEGMANN PB1 -kotelon painonappi | AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"€134.37
WIEGMANN PB3 -kotelon painonappi | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7 / 8 "33.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "8-1 / 2 "€184.73
WIEGMANN PB6 -kotelon painonappi | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5 / 8 "66.25 "2-1 / 8 "5-3 / 8 "10 "€346.63
WIEGMANN PB4 -kotelon painonappi | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7 / 8 "43.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "10-3 / 4 "€196.22
WIEGMANN PB9 -kotelon painike | AC8GTB 3A935 PB94, 12, 133.09 "2-5 / 8 "98.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "10 "€436.76
WIEGMANN PB12 -kotelon painonappi | AC8GTC 3A936 PB124, 12, 133.09 "2-5 / 8 "128.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "12-1 / 4 "€336.74
WIEGMANN PBSS1 -kotelon painike | AD8JZD 4KP15 PBSS14, 4X, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"€354.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN PB2-kotelon painike
€170.66 / yksikkö