WIEGMANN N412603616CSSST Kotelo Saranoitu 4p x 10L x 10K Tuuma | AB9ZZW 2HCC7

WIEGMANN N412603616CSSST-kotelo saranoitu 4p x 10v x 10h tuuma

Varastossa
Tuote: AB9ZZW Malli: N412603616CSSSTRistiviite: 2HCC7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,782.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläkotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton
Syvyys16 "
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta Semiflush-salpaa
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus60 "
SisäpaneeliNP6036C
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Käytettävä avautumissyvyys16.5 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.8
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)173.36
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
WIEGMANN N412201608CSSST -kotelo saranoitu 6d x 10w x 12h tuuma | AB9ZZG 2HAZ8 N412201608CSSST8"20 "2 NJ328.75 "16 "€1,820.95
WIEGMANN N412242408CSSST Kotelo saranoitu 6d x 10w x 12h tuuma | AB9ZZH 2HAZ9 N412242408CSSST8"24 "2 NJ408.75 "24 "€2,264.51
WIEGMANN N412242008CSSST Kotelo saranoitu 4d x 10w x 12h tuuma | AB9ZZN 2HCA3 N412242008CSSST8"24 "2 NJ388.75 "20 "€2,081.40
WIEGMANN N412302408CSSST Kotelo saranoitu 4d x 10w x 12h tuuma | AB9ZZP 2HCA4 N412302408CSSST8"30 "2 NJ428.75 "24 "€2,510.12
WIEGMANN N412302412CSSST Kotelo saranoitu 4d x 10w x 12h tuuma | AB9ZZQ 2HCA5 N412302412CSSST12 "30 "2 NJ4212.5 "24 "€2,898.62
WIEGMANN N412303008CSSST kaltevuuskotelo 6d x 10w x 10h tuuma | AB9ZZR 2HCA7 N412303008CSSST8"30 "2 NJ448.75 "30 "€3,663.65
WIEGMANN N412363612CSSST Kotelo saranoitu 6d x 10w x 10h tuuma | AB9ZZT 2HCA9 N412363612CSSST12 "36 "NP3636C12.5 "36 "€4,420.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN N412603616CSSST-kotelo saranoitu 4p x 10v x 10h tuuma
€6,782.06 / yksikkö