WIEGMANN N412242408CSSST Kotelo saranoitu 6d x 10w x 12h tuuma | AB9ZZH 2HAZ9

WIEGMANN N412242408CSSST-kotelo saranoitu 6p x 10v x 12h tuuma

Varastossa
Tuote: AB9ZZH Malli: N412242408CSSSTRistiviite: 2HAZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,349.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläkotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta Semiflush-salpaa
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus24 "
Sisäpaneeli2 NJ40
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Käytettävä avautumissyvyys8.75 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.49
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)61.98
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
WIEGMANN N412201608CSSST -kotelo saranoitu 6d x 10w x 12h tuuma | AB9ZZG 2HAZ8 N412201608CSSST8"20 "2 NJ328.75 "16 "€1,857.50
WIEGMANN N412242008CSSST Kotelo saranoitu 4d x 10w x 12h tuuma | AB9ZZN 2HCA3 N412242008CSSST8"24 "2 NJ388.75 "20 "€2,186.55
WIEGMANN N412302408CSSST Kotelo saranoitu 4d x 10w x 12h tuuma | AB9ZZP 2HCA4 N412302408CSSST8"30 "2 NJ428.75 "24 "€2,538.19
WIEGMANN N412302412CSSST Kotelo saranoitu 4d x 10w x 12h tuuma | AB9ZZQ 2HCA5 N412302412CSSST12 "30 "2 NJ4212.5 "24 "€2,968.91
WIEGMANN N412303008CSSST kaltevuuskotelo 6d x 10w x 10h tuuma | AB9ZZR 2HCA7 N412303008CSSST8"30 "2 NJ448.75 "30 "€3,629.89
WIEGMANN N412363612CSSST Kotelo saranoitu 6d x 10w x 10h tuuma | AB9ZZT 2HCA9 N412363612CSSST12 "36 "NP3636C12.5 "36 "€4,681.31
WIEGMANN N412202012CSSST -kotelo saranoitu 6d x 10w x 10h tuuma | AB9ZZU 2HCC1 N412202012CSSST12 "20 "2 NJ3512.5 "20 "€2,512.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN N412242408CSSST-kotelo saranoitu 6p x 10v x 12h tuuma
€2,349.72 / yksikkö