Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M41295 Karbidipuristin Sylinterikuulan nenä 5/16 | AE9LGB 6KJL7

WIDIA M41295 kovametallipora lieriömäinen kuulakärki 5/16

Varastossa
Tuote: AE9LGB Malli: M41295Ristiviite: 6KJL7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku68,000
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 4 "
MuotoSylinterimäinen pallon nenä
Kaupan numeroSC-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusKaupan numeroHinta
WIDIA M41301 Karbidipuristin Sylinterikuulan nenä 5/8 | AE9LGC 6KJL8 M413015 / 8 "1"40,0002.75 "SC-6€88.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M41295 kovametallipora lieriömäinen kuulakärki 5/16
€40.45 / yksikkö