Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE G1043 Lamppu Led 2-1 / 2 Tuumaa Keltainen Kirkas Linssi | AE6RZD 5UWC9

GROTE G1043 Lamp Led 2-1/2 tuuman keltainen kirkas linssi

Varastossa
Tuote: AE6RZD Malli: G1043Ristiviite: 5UWC9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLamppu
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu0.15A
Syvyys3 / 4 "
Halkaisija2.5 "
hyödytSuositut kiinnikkeet
lampun tyyppiLED
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyppiLäpivienti
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppiLetti
TyyppiPoista linssi
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE G1043 Lamp Led 2-1/2 tuuman keltainen kirkas linssi
€22.40 / yksikkö