KENNEDY K1800-sarjan laatikostot


Suodattaa
kokoonpano: Keskuspankki: 23 "L x 16-1 / 2" S, (4) 2 "H, (1) 4" H , Syvyys: 18 " , Laatikon kapasiteetti: 120 lb , Laatikon diat: Kuulalaakeri , Mittari: 20 ja 22 , Kahvan muotoilu: Pinnoitettu puoli , Korkeus: 16.625 " , Kuormitus: 600 lb , Lukitusjärjestelmä: Korkean turvallisuuden putkimainen , Materiaali: Teräs , Laatikoiden lukumäärä: 5 , Kahvojen lukumäärä: 2 , Varastokapasiteetti: 4000 ov. sisään. , Leveys: 27 "
TyyliMalliVäriSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
A
285XB
RuskeaRypistyä€973.48
B
285XR
punainenTasoita€973.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?