Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M41301 Karbidipuristin Sylinterikuulan nenä 5/8 | AE9LGC 6KJL8

WIDIA M41301 kovametallipora lieriömäinen kuulakärki 5/8

Varastossa
Tuote: AE9LGC Malli: M41301Ristiviite: 6KJL8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku40,000
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 4 "
MuotoSylinterimäinen pallon nenä
Kaupan numeroSC-6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusKaupan numeroHinta
WIDIA M41295 Karbidipuristin Sylinterikuulan nenä 5/16 | AE9LGB 6KJL7 M412955 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "SC-2€40.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M41301 kovametallipora lieriömäinen kuulakärki 5/8
€88.07 / yksikkö