PARKER Polypropeeniputki, musta / valkoinen, 100 Ft per pakkaus


Suodattaa
Pienin Käyttölämpötila: -18 ° C , Putken materiaali: polypropeeni
TyyliMalliMax. KäyttöpaineMin. Taivuta sädePutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta (ei alv)
A
PPB-43-0500
300 psi1"0.17 "1 / 4 "€0.92
Tarjouspyyntö
A
PP-43-0500
300 psi1"0.17 "1 / 4 "€3.63
Tarjouspyyntö
A
PP-21-1000
350 Psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "€0.67
Tarjouspyyntö
A
PPB-53-0500
350 Psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "€1.37
Tarjouspyyntö

Polypropeeniputki, musta / valkoinen, 100 Ft per pakkaus

Parker PP- ja PPB-sarjan letkut siirtävät kuumia nesteitä ja kaasuja elintarvikkeissa/juomissa, elintarvikkeiden käsittelyssä ja teollisissa sovelluksissa. Nämä putket on valmistettu polypropeenimateriaalista, jotka ovat yhteensopivia kuuman veden ja kasviöljyjen kanssa ja kestävät erittäin hyvin kemikaaleja/happoja, korkeita lämpötiloja (jopa 200 astetta F) ja käyttöpaineita (jopa 350 psi) ja kestävät siten jännityshalkeilua putki. Ne ovat yhteensopivia FDA:n (PP-valkoinen putki) ja NSF-standardin 51 (PPB-musta putki) kanssa. Valitse näiden polypropeeniputkien laajasta valikoimasta, saatavilla 1, 1/2 ja 1-1/4 tuuman vähimmäistaivutussäteen vaihtoehdoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?